曜日別特売
BXW455A ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.5mm ぺんてる 11109884

ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.5mm

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード11109884品番BXW455A
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ピクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。
書いた瞬間の”軽やかさ”を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度とそれを制御する先端機構の働きが担っています。
ピクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。
顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。
最もよく使う黒インキには黒みが深くテカリも少ない純粋な”黒”を実現。
鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。
3色+シャープペン

用途シャープペン付き3色ボールペン芯径(mm)(シャープ芯)0.5先端ボール径(mm)0.5種別油性材質(前軸)再生PC、(後軸・ノック)PC、(スライダー)POM、(グリップ)エラストマー質量(g)14本体寸法(mm)18×13×144インク色黒・赤・青芯硬度HB色数3色+シャープペン色(軸)ブラック商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11109884
2025-01-28
用途: 事務

気に入っていましたが、販売を終了した小売店が多く、助かりました

2022-03-02
用途: 工場職の筆記
製造業

マニアまででは無いが、比較好きである。
色々試しているが、かなりいい書き心地。
自分的には絶対王者のJよりも、AやこちらのVがお気に入り。

対象商品 : 11109893
2017-01-23
用途: 集荷作業時
運輸・通信業

ボールペンを差し込む時にプラスチックの為、折れてしまいました。
なめらかに文字が書けてこの点は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする