1276921 のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京) ササガワ 11110666

1276921 のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京) ササガワ 11110666
1276921 のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京) ササガワ 11110666
1276921 のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京) ササガワ 11110666
1276921 のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京) ササガワ 11110666
1276921 のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京) ササガワ 11110666
1276921 のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京) ササガワ 11110666
1276921 のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京) ササガワ 11110666
1276921 のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京) ササガワ 11110666
1276921 のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京) ササガワ 11110666

のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500枚)注文コード11110666品番1276921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,350

仏事用に使用するのし紙です。サイズは207×448mmで1冊100枚入、紙質はプリンター印刷に適した厚口の上質紙を使用しており、ネットショップや和洋菓子店、ギフト店での仏事用ギフトの包装にお使いいただけます。また、他にも豊富なサイズや種類をご用意しております。お名前や表書きの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードしテキストを打ち変えるだけで簡単に印刷できます(プリンターの機種によっては印刷出来ない場合があります)。

用途のし紙 熨斗紙 仏 仏事用 蓮 ハス 無料 ダウンロード 印刷 種類 サイズ 名前材質上質紙サイズ中判寸法(縦×横)(mm)207×448主な用途仏事紙厚(mm)0.08坪量(g/m2)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする