曜日別特売
1208255 のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京) ササガワ 11110745

1208255 のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京) ササガワ 11110745
1208255 のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京) ササガワ 11110745
1208255 のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京) ササガワ 11110745
1208255 のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京) ササガワ 11110745
1208255 のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京) ササガワ 11110745
1208255 のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京) ササガワ 11110745
1208255 のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京) ササガワ 11110745
1208255 のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京) ササガワ 11110745
1208255 のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京) ササガワ 11110745

のし紙 祝 五本 花結 B5判 (京)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊(100枚)注文コード11110745品番1208255
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

一般的な祝用に使用するのし紙です。サイズはJIS規格B5判(182×257mm)で1冊100枚入、紙質はプリンターの印刷に適した厚口の上質紙を使用しており、ネットショップや和洋菓子店、ギフト店での祝用ギフトの包装にお使いいただけます。また、他にも豊富なサイズや種類をご用意しております。お名前や表書きの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードしテキストを打ち変えるだけで簡単に印刷できます。

用途のし紙 蝶結び 花結び 熨斗紙 無料ダウンロード 印刷 種類 サイズ 名前 B5材質上質紙サイズB5寸法(縦×横)(mm)182×257主な用途紙厚(mm)0.08坪量(g/m2)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする