曜日別特売
30517 らくらく組立 棚付デスクW120 クロシオ 11110955

本体

らくらく組立 棚付デスクW120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード11110955品番30517
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

デスクとラックが一つになった省スペース設計。両サイドに棚があるので収納力抜群。
天板の幅が約120cmなので、広々と作業ができます。
既存のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。
すじかいと補強板の固定だけで完成する時短仕様。工具を使わず組み立てられます。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板、スチール、粉体塗装質量(kg)約14.5ナチュラル幅(cm)120高さ(cm)98.5(76)奥行き(cm)51

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする