57640 後付けヘッドボード クロシオ 11111226

本体

57640 後付けヘッドボード クロシオ 11111226
57640 後付けヘッドボード クロシオ 11111226

後付けヘッドボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード11111226品番57640
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

置くだけの簡単設置。ヘッドレスベッドやマットレスの枕元に収納スペースができます。
時計や眼鏡、携帯電話など枕元の小物がすっきり片付きます。
フラップ棚と前板は、ベッドの高さに合わせて4段階で位置を変えられます。
天板から下の配線収納部までコードを通すスペースがあり、フラップ棚内部はタップや配線を隠してすっきり収納できます。
奥行約20cmの薄型設計ですので、場所をとらずに設置できます。
ヘッドボードとしてのご使用のほかに、収納ラックとしてもお使いいただけます。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約12ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×20×90

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする