曜日別特売
12145 パイプハンガー付カラーボックス クロシオ 11111321

本体

12145 パイプハンガー付カラーボックス クロシオ 11111321
12145 パイプハンガー付カラーボックス クロシオ 11111321
12145 パイプハンガー付カラーボックス クロシオ 11111321
12145 パイプハンガー付カラーボックス クロシオ 11111321
12145 パイプハンガー付カラーボックス クロシオ 11111321

パイプハンガー付カラーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード11111321品番12145
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

パイプハンガー付のカラーボックス。
パイプハンガーにボトルスプレーを掛けたり、布を掛けて収納物を隠したりできます。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板、スチール質量(kg)約8高さ(mm)800奥行(mm)290間口(mm)400内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(空間)375×275×250
注意
※布は付属していません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする