CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
1.5(-0.01~-0.02)
1.5(-0.01~-0.02)
1.5(-0.01~-0.02)
1(-0.01~-0.02)
1.1(-0.01~-0.02)
1.2(-0.01~-0.02)
1.3(-0.01~-0.02)
1.4(-0.01~-0.02)
1.6(-0.01~-0.02)
1.7(-0.01~-0.02)
1.8(-0.01~-0.02)
1.9(-0.01~-0.02)
2(-0.01~-0.02)
2.1(-0.01~-0.02)
2.2(-0.01~-0.02)
2.3(-0.01~-0.02)
2.4(-0.01~-0.02)
2.5(-0.01~-0.02)
2.6(-0.01~-0.02)
2.7(-0.01~-0.02)
2.8(-0.01~-0.02)
2.9(-0.01~-0.02)
3(-0.01~-0.02)
3.5(-0.01~-0.02)
4(-0.01~-0.02)
5(-0.01~-0.02)
6(-0.01~-0.02)
8(-0.01~-0.02)
10(-0.01~-0.02)
12(-0.01~-0.02)
寸法L(mm)
100
100
150
200
250
300
350
400
500
寸法H(Φmm)
3(0~-0.3)
3(0~-0.3)
4(0~-0.3)
5(0~-0.3)
6(0~-0.3)
7(0~-0.3)
8(0~-0.3)
9(0~-0.3)
11(0~-0.3)
14(0~-0.3)
16(0~-0.3)
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11111651
品番
EJ1.5-100
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
SKD61
寸法L(mm)
100
寸法D(Φmm)
1.5(-0.01~-0.02)
寸法T(mm)
4(0~0.02)
寸法H(Φmm)
3(0~-0.3)
硬度
表面:900HV~ 内部:38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応