曜日別特売
EJ1.5-150 ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11111667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EJ1.5-150 ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11111667
EJ1.5-150 ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11111667

ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)1.5(-0.01~-0.02)
1.5(-0.01~-0.02)
1(-0.01~-0.02)
1.1(-0.01~-0.02)
1.2(-0.01~-0.02)
1.3(-0.01~-0.02)
1.4(-0.01~-0.02)
1.6(-0.01~-0.02)
1.7(-0.01~-0.02)
1.8(-0.01~-0.02)
1.9(-0.01~-0.02)
2(-0.01~-0.02)
2.1(-0.01~-0.02)
2.2(-0.01~-0.02)
2.3(-0.01~-0.02)
2.4(-0.01~-0.02)
2.5(-0.01~-0.02)
2.6(-0.01~-0.02)
2.7(-0.01~-0.02)
2.8(-0.01~-0.02)
2.9(-0.01~-0.02)
3(-0.01~-0.02)
3.5(-0.01~-0.02)
4(-0.01~-0.02)
5(-0.01~-0.02)
6(-0.01~-0.02)
8(-0.01~-0.02)
10(-0.01~-0.02)
12(-0.01~-0.02)
寸法L(mm)150
寸法H(Φmm)3(0~-0.3)
内容量1本注文コード11111667品番EJ1.5-150
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
材質SKD61寸法L(mm)150寸法D(Φmm)1.5(-0.01~-0.02)寸法T(mm)4(0~0.02)寸法H(Φmm)3(0~-0.3)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする