※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタピン
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11111755
品番
EJ1.8-150
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
SKD61
寸法L(mm)
150
寸法D(Φmm)
1.8(-0.01〜-0.02)
寸法T(mm)
4(0〜0.02)
寸法H(Φmm)
4(0〜-0.3)
硬度
表面:900HV〜 内部:38〜42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応