WMBSE-15F-B ボードマスターS 細字 パイロット 11112158

WMBSE-15F-B ボードマスターS 細字 パイロット 11112158
WMBSE-15F-B ボードマスターS 細字 パイロット 11112158
WMBSE-15F-B ボードマスターS 細字 パイロット 11112158
WMBSE-15F-B ボードマスターS 細字 パイロット 11112158
WMBSE-15F-B ボードマスターS 細字 パイロット 11112158
WMBSE-15F-B ボードマスターS 細字 パイロット 11112158

ボードマスターS 細字

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード11112158品番WMBSE-15F-B
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。
パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。
TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。
カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。
家族の連絡版など小型ボードの仕様に適し、マグネット付きだから紛失防止にも効果的。
さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
インク色詰め替えインクP-WMSRF8方式キャップ式、カートリッジ式線幅(mm)1.3インクアルコール系顔料インキペン先細字・丸芯マグネットありカートリッジP-WMSRF8-Bグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ細字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※油性タイプのインクは可燃性ですので、火気にご注意ください
※換気をよくし、使用後はキャップをしめて横置きにしてください
※激しく振ったりショックを与えたりするとインクが漏れる場合があります
※衣服などにインクが付くと落ちませんのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 社内のホワイトボード
サービス業

細字なので、狭いスペースにもキレイに書けます。インクもくっきりしてて良く見えます。

2025-08-12
用途: ホワイトボードでの筆記作業(特に実験室などの環境で)
製造業

実験室は、比較的高温高湿なのですが、従来の安価なタイプだとすぐにインクが減ってしまっていましたが、これは減りにくいと思います。またインクを交換できるので、特に多くの本数を使う作業場だと、経済的だと思います。

2024-10-29
用途: ミニホワイトボード用に
サービス業

ミニホワイトボードにっくつけて使っています。線の太さもちょうどよく、イレイザーも便利です。カートリッジ式なので、エコでいいですね。

対象商品 : 11112167
2024-10-25
用途: ホワイトボードに書く時に
サービス業

小さなホワイトボードに使っています。磁石がついているのでペンがなくなることがありません。イレイザーがついているのも便利です。

対象商品 : 11112158
2024-09-07
用途: 工事で使用
株式会社松井組

ホワイトボードに記入する太さ・濃さ・消えやすさがちょどよくとてもコスパの良い製品です。

対象商品 : 11112158
2022-12-09
用途: 現場写真撮影用ホワイトボード
建設業・工事業

土牛社さんのホワイトボード使用時に大活躍してます。
裏面のマジックセット幅にフィットし、文字も潰れる事無くペン先も長持ちします。
以前は他社製品を使用していましたが、細字過ぎて見にくくペン軸の太さも違ったのでテープで補強しつつ使用していたので、ストレスフリーになりました。

対象商品 : 11112158
2022-12-29
用途: 工事ホワイトボードで
プロボックス株式会社建設業・工事業

いつもこれを使用しています。工事写真の項目記入はこれで決まりですね!
書きやすいしマグネットも付いているし、使い勝手がいいですね
替インクもあってコスパもいいでね!

1が参考にしています
対象商品 : 11112158
2022-09-20
用途: 工事現場記録写真のホワイトボード用

土牛のホワイトボードにカチッとはまるサイズで、細字がいいそうです。
書き始めのペン先は細すぎ、使っていくと太すぎるそうです。
ずっと同じ太さで文字が書けるともっといいと思います。
人によって細字がいいとか、極細がいいとかあるようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする