画像メイン
チャンピオン
チャンピオン スウェット ジップ フード 速乾 Champion
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
XXL
S
M
L
XL
XXL
色
ブラック
グレー
ブラック
ネイビー
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11112355
品番
C3XS160
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スウェット
用途
ジャケット
種別
パーカー
色
ブラック
サイズ
XXL
混率(%)
ポリエステル100、リブ部分/ポリエステル97・ポリウレタン3
身長(cm)
182~188
機能
速乾
チェスト(cm)
102~108
注意
※フルジップ