廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
4.5
4.5
4.5
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11113865
品番
BSB-2004.5-3E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
4.5
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応