廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1パック(4個)
1パック(3個)
寸法L(mm)
7
7
7
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11114276
品番
BSB-2007E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
7
ねじピッチ
0.4
二面幅(mm)
4
寸法l1(mm)
5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応