曜日別特売
450MM #1104 丸鋸定規(普通型) ナイス 11114638

450MM #1104 丸鋸定規(普通型) ナイス 11114638
450MM #1104 丸鋸定規(普通型) ナイス 11114638

丸鋸定規(普通型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)550
測定範囲(mm)450
内容量1本注文コード11114638品番450MM #1104
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。
普通型です。

用途
丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。
全長(mm)550測定範囲(mm)450目盛(mm)450/1.5尺(共用)頭部幅(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする