曜日別特売
FAP32V5   ミニハコ PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 11115146

FAP32V5   ミニハコ PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 11115146
FAP32V5   ミニハコ PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 11115146

PS連結釘 10巻入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード11115146品番FAP32V5 ミニハコ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

プラシート連結釘・10巻です。
対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。

用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする