KGP-125 2マイ 金のグラインダーPRO レヂトン 11115460

KGP-125 2マイ 金のグラインダーPRO レヂトン 11115460
KGP-125 2マイ 金のグラインダーPRO レヂトン 11115460

金のグラインダーPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード11115460品番KGP-125 2マイ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

金のグラインダーPRO用KGP-125に金の卵125が2枚おまけで付きます。
ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。
金の卵125x1.3が2枚付いた定番品です。
研削・切断砥石カバーが標準でついております。
カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。

用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000周波数(Hz)50/60電流(A)7.2消費電力(W)720定格時間(分)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする