BOLL
連続噴射式エアーグリースガン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11115609
品番
EGG-400S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。
チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
用途
農機具・機械・自動車のグリース塗布。
仕様
チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400g
その他
【手詰め】600g
材質
鉄
質量(g)
1700
使用圧力(MPa)
0.4~1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×45×470
推奨エアー圧(MPa)
0.6
最大圧力(MPa)
40
危険物の類別
非危険物
注意
※オイル不足はグリースガンの故障になりますので、使用前に空気接続口からオイルを給油して下さい。
※ネジはテーパー型になってますのでノズルを付けた場合、ネジのブブは数ミリ残り、最後まで閉まってないように見える場合もあります。無理に締めすぎないようにご注意ください。