SK11
フルボーダー ミドルネック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
色
チャコールグレー
ブラック
チャコールグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11115670
品番
720831CHG-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表裏の両面を縦縞フリースで暖かいです。
防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。
左ペン差しポケットと左ポケット(反射ロゴ)付です。
袖口と裾は伸縮性の有るパイピングでフィット感を向上しています。
用途
寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。
材質
本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%
色
チャコールグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
88~96
身長(cm)
165~175
胴囲(cm)
76~84
注意
※タンブラー乾燥は避けてください。長時間濡れたままの放置は避けてください。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気をつけて、ひっかき傷や穴を作らないよう、ご注意ください。