720832CHG-L フルボーダー ミドルネック SK11 11115679

720832CHG-L フルボーダー ミドルネック SK11 11115679
720832CHG-L フルボーダー ミドルネック SK11 11115679
720832CHG-L フルボーダー ミドルネック SK11 11115679

フルボーダー ミドルネック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
チャコールグレー
内容量1枚注文コード11115679品番720832CHG-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表裏の両面を縦縞フリースで暖かいです。
防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。
左ペン差しポケットと左ポケット(反射ロゴ)付です。
袖口と裾は伸縮性の有るパイピングでフィット感を向上しています。

用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%チャコールグレーサイズL胸囲(cm)96~104身長(cm)175~185胴囲(cm)84~94
注意
※タンブラー乾燥は避けてください。長時間濡れたままの放置は避けてください。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気をつけて、ひっかき傷や穴を作らないよう、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする