曜日別特売
BSB-2515.5E スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器 11115685

BSB-2515.5E スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器 11115685
BSB-2515.5E スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器 11115685

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)15.5
15.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
内容量1袋(50個)注文コード11115685品番BSB-2515.5E
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,3981,998
ねじ径M2.5寸法L(mm)15.5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11115676
2019-10-03
用途: 基板の固定
製造業

しっかり作られているので使用して問題が発生することありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする