721073DK-LL 蓄熱裏起毛 ミドルネック SK11 11115889

721073DK-LL 蓄熱裏起毛 ミドルネック SK11 11115889
721073DK-LL 蓄熱裏起毛 ミドルネック SK11 11115889
721073DK-LL 蓄熱裏起毛 ミドルネック SK11 11115889

蓄熱裏起毛 ミドルネック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
ダークカモフラ
内容量1枚注文コード11115889品番721073DK-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

裏フリースで肌触りよく一枚あれば十分に暖かく感じられるように、蓄熱加工を施してあります。
防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。
左ペン差しポケットと左ポケット、また背中に反射プリントロゴ付です。

用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%ダークカモフラサイズLL胸囲(cm)104~112身長(cm)175~185胴囲(cm)94~104
注意
※タンブラー乾燥は避けてください。長時間濡れたままの放置は避けてください。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気をつけて、ひっかき傷や穴を作らないよう、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする