ASB-2605.5E スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器 11116315

ASB-2605.5E スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器 11116315
ASB-2605.5E スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器 11116315

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)5.5
5.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
内容量1袋(50個)注文コード11116315品番ASB-2605.5E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじ径M2.6寸法L(mm)5.5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11116403
2021-09-18
用途: プリント基板のケースへの組付け
卸売・小売業

バリ、寸法公差、全く問題ありません。
少量(50個/袋)で、送料を除けば安価だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2546:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする