曜日別特売
DC-300 すべり芸 丸鋸ベース用スプレ MAX 11116476

DC-300 すべり芸 丸鋸ベース用スプレ MAX 11116476
DC-300 すべり芸 丸鋸ベース用スプレ MAX 11116476

すべり芸 丸鋸ベース用スプレ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード11116476品番DC-300
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

部材との摩擦を低減し軽快な切断作業を実現しました。
塗布するだけの簡単作業です。
切り込み深さの影響はありません。
最大1か月効果が持続します。

用途
丸ノコへの塗布。
材質鉄樹脂容量(mL)300ケース入数12本×2箱ガスの種類【噴射ガス】DME危険物の類別非危険物
注意
※火器厳禁。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする