※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
スプルーブッシュSSS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
80
注文コード
11117556
品番
SSS20-2-80
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
20(+0.020~+0.005)
寸法D2(Φmm)
20(-0.01~-0.02)
寸法K(mm)
2°
寸法L(mm)
80
寸法R(mm)
10.5
材質
S45C
硬度
R面高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応