SBS16-3.5-3-80 スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117757

SBS16-3.5-3-80 スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117757
SBS16-3.5-3-80 スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117757

スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)16(-0.01~-0.02)
寸法L(mm)80
寸法K(mm)
寸法P(Φmm)3.5
内容量1本注文コード11117757品番SBS16-3.5-3-80
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D(Φmm)16(-0.01~-0.02)寸法K(mm)寸法L(mm)80寸法P(Φmm)3.5材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする