※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
20(-0.01~-0.02)
16(-0.01~-0.02)
20(-0.01~-0.02)
寸法L(mm)
80
80
100
125
寸法K(mm)
3°
3°
2°
寸法P(Φmm)
4.5
3.5
4.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11117845
品番
SBS20-3-4.5-80
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20(-0.01~-0.02)
寸法K(mm)
3°
寸法L(mm)
80
寸法P(Φmm)
4.5
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応