BSB-2628E スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器 11117855

BSB-2628E スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器 11117855
BSB-2628E スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器 11117855

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
寸法L(mm)28
28
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
17.5
16.5
17
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
内容量1袋(50個)注文コード11117855品番BSB-2628E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじ径M2.6材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.45寸法L(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11117593
2021-09-18
用途: プリント基板のケースへの組付け
卸売・小売業

バリ、寸法公差、全く問題ありません。
少量(50個/袋)なのに、送料を除けば安価だと思います。

対象商品 : 11117593
2017-09-20
用途: 自作ロボットの組立て時
その他業種

期待通りの品質で文句なし。ただし注文してから商品が届くまで6日かかったのでもう少し早く届いてほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2805:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする