曜日別特売
ILP0 インターロックピンILP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ILP0 インターロックピンILP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117872
ILP0 インターロックピンILP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117872

インターロックピンILP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)43
内容量1本注文コード11117872品番ILP0
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D(Φmm)20(+0.03~+0.02)寸法E(mm)25寸法F(mm)30寸法L(mm)43寸法M(mm)8寸法N(mm)15寸法S(mm)15寸法V(Φmm)14寸法l(mm)5材質SKS3硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする