曜日別特売
ILP2 インターロックピンILP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ILP2 インターロックピンILP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117897
ILP2 インターロックピンILP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117897

インターロックピンILP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)62
内容量1本注文コード11117897品番ILP2
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D(Φmm)30(+0.03~+0.02)寸法E(mm)30寸法F(mm)49寸法L(mm)62寸法M(mm)10寸法N(mm)29寸法S(mm)20寸法V(Φmm)20寸法l(mm)8材質SKS3硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする