曜日別特売
EGP12-110 エジェクタガイドピンEGP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGP12-110 エジェクタガイドピンEGP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117933
EGP12-110 エジェクタガイドピンEGP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117933

エジェクタガイドピンEGP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)12(-0.016~-0.034)
寸法L(mm)110
内容量1本注文コード11117933品番EGP12-110
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
寸法D(Φmm)12(-0.016~-0.034)寸法H(Φmm)17寸法L(mm)110寸法T(mm)5(0~-0.3)材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする