※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
エジェクタガイドピンEGP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
25(-0.020~-0.041)
12(-0.016~-0.034)
16(-0.016~-0.034)
20(-0.020~-0.041)
25(-0.020~-0.041)
寸法L(mm)
100
90
100
110
120
130
140
150
160
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11118082
品番
EGP25-100
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
25(-0.020~-0.041)
寸法H(Φmm)
30
寸法L(mm)
100
寸法T(mm)
5(0~-0.3)
材質
SCM415
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応