曜日別特売
EGP25-150 エジェクタガイドピンEGP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11118134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGP25-150 エジェクタガイドピンEGP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11118134
EGP25-150 エジェクタガイドピンEGP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11118134

エジェクタガイドピンEGP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)25(-0.020~-0.041)
寸法L(mm)150
内容量1本注文コード11118134品番EGP25-150
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法D(Φmm)25(-0.020~-0.041)寸法H(Φmm)30寸法L(mm)150寸法T(mm)5(0~-0.3)材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする