※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
リターピンRP
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
14
12
14
15
16
20
25
30
35
40
寸法L(mm)
350
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
全83種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11118597
品番
RP14-350
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
SUJ2
硬度
高周波焼入,58~60HRC
寸法H(Φmm)
19(0~-0.1)
寸法D(Φmm)
14
寸法L(mm)
350
寸法T(mm)
8(0~-0.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応