※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
リターピンRP
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
16
12
14
15
16
20
25
30
35
40
寸法L(mm)
150
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
全83種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11118676
品番
RP16-150
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
SUJ2
硬度
高周波焼入,58~60HRC
寸法H(Φmm)
21(0~-0.1)
寸法D(Φmm)
16
寸法L(mm)
150
寸法T(mm)
8(0~-0.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応