RP20-550 リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11118861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP20-550 リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11118861
RP20-550 リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11118861

リターピンRP

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)20
寸法L(mm)550
内容量1本注文コード11118861品番RP20-550
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590
材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法H(Φmm)25(0~-0.1)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)550寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11118956
2023-07-18
用途: 製品用
製造業

工具メーカーが取扱いを終了してしまったので助かります。

対象商品 : 11118606
2019-02-27
用途: クランクピンに使いました
有限会社ボリインターフェイス

⑮焼き入れ商品が無い中貴重な商品です。とても重宝しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする