曜日別特売
TLS36-60 引張りリンクセットTLS CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLS36-60 引張りリンクセットTLS CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119981
TLS36-60 引張りリンクセットTLS CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119981
TLS36-60 引張りリンクセットTLS CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119981

引張りリンクセットTLS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法V(Φmm)18
寸法D(Φmm)24(±0.1)
寸法L(mm)99(+0.3~0)
99(+0.3~0)
109(+0.3~0)
119(+0.3~0)
129(+0.3~0)
139(+0.3~0)
149(+0.3~0)
159(+0.3~0)
169(+0.3~0)
179(+0.3~0)
189(+0.3~0)
199(+0.3~0)
209(+0.3~0)
219(+0.3~0)
229(+0.3~0)
239(+0.3~0)
84(+0.3~0)
94(+0.3~0)
104(+0.3~0)
114(+0.3~0)
124(+0.3~0)
134(+0.3~0)
144(+0.3~0)
154(+0.3~0)
164(+0.3~0)
174(+0.3~0)
184(+0.3~0)
204(+0.3~0)
214(+0.3~0)
224(+0.3~0)
234(+0.3~0)
107(+0.3~0)
117(+0.3~0)
127(+0.3~0)
137(+0.3~0)
147(+0.3~0)
157(+0.3~0)
167(+0.3~0)
177(+0.3~0)
187(+0.3~0)
197(+0.3~0)
207(+0.3~0)
217(+0.3~0)
227(+0.3~0)
237(+0.3~0)
内容量1セット注文コード11119981品番TLS36-60
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法A(mm)36(±0.1)寸法B(mm)19(±0.1~0)寸法C(mm)19.5寸法D(Φmm)24(±0.1)寸法H(Φmm)12.1寸法L(mm)99(+0.3~0)寸法S(mm)60(±0.1)寸法V(Φmm)18寸法W(mm)18セット内容リンク2・リテーナ4材質S45C硬度32~35HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11120121
2020-05-05
用途: 金型部品として制止動作確認の制止ストッパーです
福徳合成株式会社

内寸の寸法を300程迄選択があれば大変良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする