曜日別特売
RLPC5-35 ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11120216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLPC5-35 ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11120216
RLPC5-35 ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11120216

ランナーロックピンRLPC

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)5(-0.01~-0.02)
寸法H(Φmm)9(0~-0.3)
寸法L(mm)35(+0.3~+0.1)
内容量1本注文コード11120216品番RLPC5-35
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法L(mm)35(+0.3~+0.1)寸法D(Φmm)5(-0.01~-0.02)寸法l(mm)3寸法H(Φmm)9(0~-0.3)寸法B(Φmm)2.8(+0.05)材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRC寸法A(Φmm)3.3(+0.05)寸法T(Φmm)6(0~-0.05)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11120426
2019-02-04
用途: フライカッター用チップの固定
教育・研究機関

超硬フライスで削って見たのですが、硬くてドリルの刃が立たず、加工は無理でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする