※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
ランナーロックピンRLPN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
4(-0.01~-0.02)
4(-0.01~-0.02)
5(-0.01~-0.02)
6(-0.01~-0.02)
8(-0.01~-0.02)
寸法H(Φmm)
8(0~-0.3)
8(0~-0.3)
9(0~-0.3)
10(0~-0.3)
13(0~-0.3)
寸法L(mm)
35(+0.3~+0.1)
35(+0.3~+0.1)
40(+0.3~+0.1)
45(+0.3~+0.1)
50(+0.3~+0.1)
55(+0.3~+0.1)
60(+0.3~+0.1)
70(+0.3~+0.1)
80(+0.3~+0.1)
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11120453
品番
RLPN4-35
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
3(±0.05)
寸法B(Φmm)
2(±0.05)
寸法D(Φmm)
4(-0.01~-0.02)
寸法H(Φmm)
8(0~-0.3)
寸法L(mm)
35(+0.3~+0.1)
寸法T(Φmm)
6(0~-0.05)
寸法l(mm)
2.5
材質
SK3
硬度
高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応