曜日別特売
RLPN6-80 ランナーロックピンRLPN CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11120681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLPN6-80 ランナーロックピンRLPN CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11120681
RLPN6-80 ランナーロックピンRLPN CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11120681

ランナーロックピンRLPN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)6(-0.01~-0.02)
寸法H(Φmm)10(0~-0.3)
寸法L(mm)80(+0.3~+0.1)
内容量1本注文コード11120681品番RLPN6-80
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
寸法A(Φmm)5(±0.05)寸法B(Φmm)4(±0.05)寸法D(Φmm)6(-0.01~-0.02)寸法H(Φmm)10(0~-0.3)寸法L(mm)80(+0.3~+0.1)寸法T(Φmm)6(0~-0.05)寸法l(mm)3材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする