仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※