共立
背負式ブロア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
本体乾燥:10.5
本体乾燥:10.2
本体乾燥:10.5
本体乾燥:10.6
本体乾燥:9.4
風量(m
3
/min)
23.9
14.5
21.5
23.9
30.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11122591
品番
PB790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
383×519×487
風量(m
3
/min)
23.9
燃料タンク容量(L)
1.98
最大風速(m/s)
108.9
排気量(cm
3
)
79.9
質量(kg)
本体乾燥:10.5
保証期間
1年
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません