廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法L(mm)
6
6
6
4
4.5
5
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
48
50
52
55
58
60
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11122746
品番
BSB-306-5E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
6
寸法l1(mm)
4.5
ねじ長さ(mm)
5
二面幅(mm)
5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
平径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応