Lサイズ MetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無) エルフォルグ 11122785

Lサイズ MetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無) エルフォルグ 11122785
Lサイズ MetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無) エルフォルグ 11122785

MetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無)

商品レビューを投稿する
サイズL
内容量1箱(100枚)注文コード11122785品番Lサイズ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

世界初の金探対応で異物混入対策に適したブルーカラーのニトリルゴム手袋。

用途
極めて高い探知性能。テストピースの探知感度とほぼ同一です。
食品衛生法の規格基準に適合。
材質ニトリルゴム外側/ブルー、内側/ブラックサイズL入数(枚)100サイズ(cm)24規格食品衛生法適合仕上指先部滑り止め加工粉有無なしエンボス加工なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする