曜日別特売
LN-DSS01RD 【ストラップパーツ付属】スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」丸紐タイプ レッド LEPLUS NEXT 11123580

【ストラップパーツ付属】スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」丸紐タイプ レッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード11123580品番LN-DSS01RD
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい直径5mmの丸紐を採用長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様/スマホ以外でもストラップホールのある機器で使用可能なストラップパーツ付属

材質ナイロン+亜鉛合金レッドパッケージサイズ(mm)W60xH200xD30(パッケージ込)対応端末:スマートフォン(汎用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする