曜日別特売
1437 パーツクリーナー プラセーフ 呉工業(クレ) 11124158

パーツクリーナー プラセーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(440mL)
内容量1本(440mL)注文コード11124158品番1437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

金属・プラスチックパーツ洗浄剤
特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立した速乾性のパーツクリーナー。
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツに最適です。
速乾性なので拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。

用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自動車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂成分高純度石油系溶剤危険等級サイズ(mm)H222×Φ66危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.424LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする