廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
30
注文コード
11124383
品番
ASB-430E
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,288
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
116
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
寸法L(mm)
30
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応