曜日別特売
- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536
- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536
- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536
- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536
- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536
- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536
- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536
- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536
- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536
- No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 11125536

No.310グリップ(ソフトタイプ)

(158件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5双)
サイズL
全長(cm)24
内容量1パック(5双)注文コード11125536品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
サイズL全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23材質ポリエステル・綿・その他グリーン材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能抗菌防臭入数(双)5質量(g/枚)46.5強度RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:158
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 荷物運び

グリップがあり安心感が増します。
リピートしています。

2025-05-20
用途: 段ボール運搬

段ボールを持ち上げる際に使用していますが、グリップが効いてて、すごく使いやすいです。
開封直後は、ちょっと硬い感じがしますが、使用中は手に馴染んできます。

2025-05-10
用途: 作業全般

この四半世紀、いろんなメーカーから安いのから高いのまでLLサイズを買って使ってみたが、このショーワGRIPソフトが一番しっくりくる。

対象商品 : 11125527
2025-02-06
用途: 商品の上げ下ろし、等
サービス業

ゴムが付いているので、商品の上げ下ろし、滑る商品でも、きちんと仕事が出来ます。凄く助かっています。

対象商品 : 05843923
2024-09-13
用途: 作業に
運輸・通信業

運送の仕事で良く使います 使いやすくて良いですけど 1ヶ月ぐらいで破れるのでもう少し耐久性をして欲しいです。

対象商品 : 05843923
2024-03-01
用途: 薪を運ぶ際に愛用
卸売・小売業

暖炉の薪を運ぶ際に大活躍しています。厚みがあるゴムコーティングなので、とげや木々の破片が突き刺さりにくく、脱ぎ着も楽なので、とても使いやすいです。この手袋はガーデニングにぴったりなので(何度も買い直して)長年愛用しています。

対象商品 : 38640883
2024-06-01
用途: 使用感満足です
有限会社前田編織

長年使用している手袋です。耐久性ソフト感がいいので愛用しています。価格上昇は気になりますね

対象商品 : 05843905
2024-05-27
用途: ダンボール入りの物品運搬時

同様な物で薄手の物もありますが、使い慣れている事と耐久性を重視してこれを選びました。
機能性と耐久性は問題無しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする