MS-00 サインスタンド 安全興業 11125922

サインスタンド

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
文字内容無地
内容量1個注文コード11125922品番MS-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。
とても軽量なので持ち運びが容易です。
コーンバーと組合せることで容易にバリケードが作れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容無地材質ポリプロピレン取付方式スタンド式奥行(mm)(開脚時)400寸法(幅W×高さH)(mm)300×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11125974
2022-01-06
用途: 駐車場に入り口に置く。
サービス業

軽くて移動しやすいが、風が強いときは重りを下げるなど工夫が必要。埃?汚れが付いていたのが残念です。

対象商品 : 11125956
2020-03-15
用途: 出入口通路に設置
農・林・水産業

人も車も漏れなく守衛室に立ち寄るようになった。
惜しむらくは、軽くて風に弱いこと。

対象商品 : 11125983
2019-11-18
用途: 床の水拭き掃除の際に使用
黒田化学株式会社

今、ベトナムからの研修生も増えているので表示されている言葉の言語を増やしてほしい
(ベトナム語などの)

対象商品 : 11125922
2018-08-31
用途: 作業内容等の掲示
不動産業

必要十分な機能があり、強度も十分です。多少雑に扱っても破損しません。今後も長期に渡り安心して使用していけます。ただ・・・持ち上げて閉じるときに、指や手の皮を挟んでしまいそうになるので、今後の改善余地はありそうですね。

対象商品 : 11126017
2018-06-09
用途: 交換用として

まとめて数個購入、問題なく使用できていますので次回も購入いたします。

対象商品 : 11126001
2017-05-16
用途: トイレ清掃作業
サービス業

当社ではサイズが使用しやすいため、定番資材になっております。安価なのも嬉しいです。

対象商品 : 11125956
2017-05-22
用途: 電気工事

まだ使用しておりませんが軽くて強度もありそうなので満足している

対象商品 : 11125983
2015-02-12
用途: 清掃時や一時的な危険箇所

素材が既存で使用しているものよりもソフトで、開く時に上を摘めば容易に開けるのでとても使いやすいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする