H1200×W6000(両開き) アルミゲート(両開き) 安全興業 11126114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1200×W6000(両開き) アルミゲート(両開き) 安全興業 11126114
H1200×W6000(両開き) アルミゲート(両開き) 安全興業 11126114

アルミゲート(両開き)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1200
内容量1台注文コード11126114品番H1200×W6000(両開き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。
端に単管クランプが付いているので設置が簡単。

幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず質量(kg)約35材質アルミ高さ(mm)1200タイプ両開き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11126132
2024-02-22
用途: 置き場扉として使ってます
吉田商事自動車・二輪車・自転車関連業

先日に取り付けして使いやすくでいい物でした。ありがとうございました。

対象商品 : 11126132
2018-09-05
用途: 閉店時
農・林・水産業

軽くて使いやすく開閉もとても楽です。
高さも1800ミリあるので、侵入しずらい。

対象商品 : 11126132
2016-11-16
用途: 仮囲い用ゲート

便利に使用しています。
軽量である程度の強度もあり良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする