曜日別特売
3256-50 ディジタルハイテスタ HIOKI(日置電機) 11126297

ディジタルハイテスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード11126297品番3256-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

商用周波成分の実効値検出に最適(平均値整流量)。検電機能付き。テストリード誤挿入防止!端子シャッター付で安全性配慮。

直流電圧(V)420.0m~1000、5レンジ(基本確度:±0.5%rdg±2dgt)交流電圧(V)420.0m~1000、5レンジ(基本確度:±1.2%rdg.±3dgt.)/平均値整流(50/60Hz)抵抗(Ω)420.0~42.00M、6レンジ(基本確度:±0.7%rdg.±2dgt.)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×176×33質量(g)260電源単4形マンガン乾電池(R03)×2付属品テストリード9207-10×1、携帯用ケース9378×1トラスコ品番109-7504周波数(Hz)0.50~500.0k(基本確度:±0.02%rdg.±1dgt./入力レベル:0.8V~1000V、4レンジ)表示ディジタル/LCD,max.4200dgt(周波数測定はdgt.)連続使用時間(時間)100機能リラティブ、メモリ、オートパワーセーブ、オートホールド、最大/最小/平均値レコード機能サンプルレート(回/s)2.5(周波数測定以外),5(周波数測定で5Hz以上),25(バーグラフ)交流電流(A)42.00μ~420.0m、10、6レンジ(基本確度:±2.5%rdg.±5dgt./平均値整流)(50/60Hz)直流電流(A)42.00μ~420.0m、10、6レンジ(基本確度:±1.5%rdg.±4dgt.)導通(Ω)50±30以下でブザー音(開放端子電圧3.4V、ダイオードチェック可能)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする